入数200個
エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁フェルール端子
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
64538347
品番
EA538WB-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
色
ブルー
先端サイズ(mm)
フェルール長:14
適合電線(mm
2
)
2.5
エスコ品番
EA538WB-55
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
アズワン品番
64-2221-01
RoHS指令対応証明書:
RoHS(0.2MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表