入数100個
エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの フェルール(棒端子)圧着端子
4.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(灰色/100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
64538523
品番
EA538WC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
仕様
フェルール長(mm):23
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色
グレー
適合電線(mm
2
)
4.0×2
アズワン品番
64-2221-13
入数
100
RoHS指令対応証明書:
RoHS(0.2MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表