エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの ハサミ/カッター
エスコの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
240mm はさみ・裁ち
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64538733
品番
EA540AP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,076
販売価格(税別)
¥
9,160
バスケットに入れる
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
寸法(mm)
全長:約240×82×21、刃長:約105
質量(g)
約225