EA540AP-21 240mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ 64538785 EA540AP-21 240mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ 64538785

240mm はさみ・裁ち(硬刃)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64538785 品番EA540AP-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
材質刃部:高級刃物鋼(SLD)、柄部:白心可鍛鋳鉄 寸法(mm)全長:約240、刃長:約105 質量(g)約210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする