エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの ハサミ/カッター
エスコの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
260mm はさみ・裁ち(硬刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64538794
品番
EA540AP-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
材質
刃部:高級刃物鋼(SLD)、柄部:白心可鍛鋳鉄
寸法(mm)
全長:約260、刃長:約115
質量(g)
約222