※使用例

MG005-12D 強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V ADAMAR 64538996 MG005-12D 強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V ADAMAR 64538996 MG005-12D 強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V ADAMAR 64538996 MG005-12D 強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V ADAMAR 64538996 MG005-12D 強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V ADAMAR 64538996

強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64538996 品番 MG005-12D
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
用途小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。 仕様ON-OFF機能 全長(mm)約305 質量(kg)約1.6 オレンジ 種類MG005-12D ハンドル形状D型 材質(ハンドル)PVC 入数1台 把持力約172kg 材質(マグネット)アルミニウムネオジム磁石/等方性
注意
※対象物を接着させ、浮かせた状態でスイッチをOFFにすると接着していた対象物(鋼鉄やスチールなど)が外れ落下しますので、十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Multigrab V Products - ADAMAR Industries

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする