ADAMAR
ADAMARの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ADAMARの マグネットリフター
強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64539005
品番
MG005-24D
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
用途
小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。
仕様
ON-OFF機能
全長(mm)
約609
質量(kg)
約2
色
オレンジ
種類
MG005-24D
ハンドル形状
D型
材質(ハンドル)
PVC
入数
1本
把持力
約172kg
材質(マグネット)
アルミニウムネオジム磁石/等方性
関連資料:
商品紹介資料(0.78MB)
注意
※対象物を接着させ、浮かせた状態でスイッチをOFFにすると接着していた対象物(鋼鉄やスチールなど)が外れ落下しますので、十分にご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
Multigrab V Products - ADAMAR Industries
参考になった