ADAMAR
ADAMARの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ADAMARの マグネットリフター
強力マグネット安全スティック(Tハンドル) MULTI-GRAB U30T(先端垂直)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64539014
品番
MG002-30T
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
本体オレンジ部分:FRP、アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)
約762
質量(kg)
約1.8
色
オレンジ
直径(Φmm)
マグネット部:約65
材質(ハンドル部)
発泡ゴム
入数
1台
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
※吊り荷作業にはお勧めしません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません