エスコ
エスコの 鋏
エスコの 園芸鋏
175mm 万能はさみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64539099
品番
EA540CE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,211
販売価格(税別)
¥
2,010
バスケットに入れる
全長(mm)
175
質量(g)
100
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)
高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番
64-2221-36