付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6〜12mm、幅:47〜90mm、重さ:〜300g●通信範囲:約10m
色ブラック
質量(g)約270
外形寸法(mm)W61×D75× H210〜700
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh
充電時間約3時間30分
動作温度5℃〜40℃
動作時間約3時間
動作湿度(%)10〜70(結露なきこと)
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.2