ブラックは付属しません

GH-SGB-WH スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き グリーンハウス 64539267 GH-SGB-WH スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き グリーンハウス 64539267 GH-SGB-WH スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き グリーンハウス 64539267

スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64539267 品番 GH-SGB-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー
スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。
バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。
取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。
自立して三脚としても使用可能。

付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6〜12mm、幅:47〜90mm、重さ:〜300g●通信範囲:約10m ホワイト 質量(g)約270 外形寸法(mm)W61×D75× H210〜700 バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh 充電時間約3時間30分 動作温度5℃〜40℃ 動作時間約3時間 動作湿度(%)10〜70(結露なきこと) 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする