本体

GH-HSPA8-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート グリーンハウス 64539310 GH-HSPA8-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート グリーンハウス 64539310 GH-HSPA8-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート グリーンハウス 64539310

HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539310 品番GH-HSPA8-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。
4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、
位置を固定して設置したい場合に最適です。

付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書 仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 質量(g)約400(本体のみ) 外形寸法(mm)W228 × D84 × H15 規格HDMI (Deep Color対応) ポート数8 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 8系統 電源仕様10W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする