本体

USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539328 品番GH-TCHDD-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。
パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。
4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。
拡張モードと複製モードに対応。
USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。

付属品取扱説明書/保証書 仕様ケーブルシールド:3重 質量(g)約78 外形寸法(mm)W50×D100×H13.5 消費電力(W)5 入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス) ケーブル長(mm)約110 出力端子HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
注意
※機器の使用にはドライバのダウンロードとインストールが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする