イメージ
VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの DisplayPortケーブル
Displayportケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64539407
品番
HA-0538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
色
ブラック
長さ(m)
3
ケーブル長(m)
3
AWG
30
インターフェース
DP1.2オス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/60Hz
シールド
3重シールド
材質(シールド)
アルミホイル+メタル編組+アース線
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K/60Hz
材質(ジャケット)
PVC
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
PVC
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort