※商品画像

I13069 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA 64539547 I13069 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA 64539547 I13069 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA 64539547

電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539547 品番I13069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。
手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。

用途害虫駆除用として 付属品USBケーブル 仕様モード2段階 寸法(mm)230×470×45 ネイビー 質量(g)250 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1200 連続点灯時間(分)90
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64539547 I13069 57278701 I13214 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA 1個 1,798
欠品中
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする