※商品画像
ZATTA
ZATTAの 忌避剤・虫対策
ZATTAの 捕虫器・電撃殺虫器
ZATTAの 捕虫器・電撃殺虫器本体
電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64539556
品番
I13070
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,067
販売価格(税別)
¥
1,879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。
手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
用途
害虫駆除用として
付属品
USBケーブル
仕様
モード2段階
寸法(mm)
230×470×45
色
ホワイト
質量(g)
250
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
約1200
連続点灯時間(分)
90
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。