TID100L25A90M10 ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイ 64539924

代表画像

TID100L25A90M10 ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイ 64539924
TID100L25A90M10 ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイ 64539924

ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)83.47
内容量1個注文コード64539924品番TID100L25A90M10
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●インサートシートサイズコード:10●クーラント供給プロパティ:True●ステップ長さ(mm):25●取り付けネジサイズ:M10●工具突出し長さ(mm):64.47●接触面の径、フランジ径(Φmm):19●最小切削径(Φmm):10全長(mm)83.47シャンク高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応最大加工径(Φmm)10.4寸法DC2(mm)17.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする