代表画像
タンガロイ
ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(mm)
107.21
75.18
75.29
83.47
83.56
83.82
98.82
83.91
98.91
92.12
107.12
92.21
107.21
92.27
107.27
92.42
107.42
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64540019
品番
TID145L40A90M12
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●インサートシートサイズコード:14●クーラント供給プロパティ:True●ステップ長さ(mm):40●取り付けネジサイズ:M12●工具突出し長さ(mm):85.21●接触面の径、フランジ径(Φmm):23.5●最小切削径(Φmm):14.5
全長(mm)
107.21
シャンク高さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
14.9
寸法DC2(mm)
21.84