事務用デスク_ガス圧昇降テーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1800 注文コード64540168 品番GSD-T1890W□【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥139,00024,980
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)1800 W/W 高さ(mm)720〜1115 奥行(mm)900 材質(フレーム)スチール 材質(天板)メラミン化粧板 昇降方式ガス昇降式 昇降範囲(mm)720〜1115 天板寸法(幅×奥行)(mm)1800×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする