EA546YS-6 Φ180mm/236mm ベルトレンチ エスコ 64540289 EA546YS-6 Φ180mm/236mm ベルトレンチ エスコ 64540289

Φ180mm/236mm ベルトレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64540289 品番EA546YS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,965
販売価格(税別)
8,150
用途オイルフィルターなど ハンドル長さ(mm)236 材質(ベルト)ゴム繊維 適合径(Φmm)180以下 アズワン品番64-2221-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする