日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
ストッパー付(FLシリーズ・FKシリーズ・FOS・FOD用)
許容質量(kg)
80/1コ
注文コード
64540414
品番
RD72-6S【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,690
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・許容質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外形寸法H(mm)
69
許容質量(kg)
80/1コ
質量(kg)
0.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ストッパー付(FLシリーズ・FKシリーズ・FOS・FOD用)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。