[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64540456 品番EA550BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700

各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。
セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。

セット内容(1/4”)ドライバーハンドル:90mm、(1/4”)ビットホルダー:50mm、六角棒レンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm、(+)ビット:#1(2本)・#2(4本)・#3(2本)、(-)ビット:5.5×0.8・5.5×1.0、Hex-Plusビット:4.0・5.0・6.0mm、TORXビット:T10(2本)・T15(2本)・T20(3本)・T25(2本)・T30(2本)・T40(1本)、ポジドライブビット:#1(2本)・#2(4本)・#3(2本)、インパクト用(+)ビット:#2(2本)・#3(1本)、インパクト用Hexビット:4.0・5.0・6.0mm、インパクト用TORXビット:T25・T30・T40、インパクト用ポジドライブビット:#2(2本)・#3(1本) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする