エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットセット
[+ Torx]ドライバービットセット(ハンドル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64540465
品番
EA550BP-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,494
販売価格(税別)
¥
9,540
バスケットに入れる
ワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
先端先細仕様で基盤などの精密作業にも対応しています。
仕様
ドライバーハンドル:90mm
ビット六角シャンク:1/4"
セット内容
ドライバーハンドル:90mm、ビット六角シャンク:1/4”、ビット全長:25mm、(+)先細ビット:#00・#0・#1、(+)ビット:#1、TORXビット:T5・T6・T7・T8・T9
両頭機能
片頭
ビット全長(mm)
25