エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
8.0x1.2x160mm [-]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540587
品番
EA550CG-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
160
先端形状
マイナス
先端サイズ
(-)8.0×1.2
軸径(Φmm)
7
質量(g)
45
適合ねじ
M4-5
アズワン品番
64-2222-16