エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
4.0x140mm [Hexagon]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540623
品番
EA550CH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
140
先端形状
六角
寸法(mm)
4
質量(g)
31
適合ねじ
M5
アズワン品番
64-2222-19