エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
6.0x180mm [Hexagon]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540648
品番
EA550CH-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
全長(mm)
180
質量(g)
65
適合ねじ
M8
先端形状
六角
アズワン品番
64-2222-21
両頭機能
片頭