8.0x200mm [Hexagon]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540657 品番EA550CH-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
両頭機能片頭 全長(mm)200 先端形状六角 寸法(mm)8 質量(g)83 適合ねじM10 アズワン品番64-2222-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする