#2x160mm [+]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540684 品番EA550CJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
軸径(Φmm)6.5 全長(mm)160 質量(g)45 先端サイズ(+)#2 先端形状プラス アズワン品番64-2222-24 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする