EA550CK-5.5 5.5x 90mm [Nat]ビット エスコ 64540709

EA550CK-5.5 5.5x 90mm [Nat]ビット エスコ 64540709
EA550CK-5.5 5.5x 90mm [Nat]ビット エスコ 64540709
EA550CK-5.5 5.5x 90mm [Nat]ビット エスコ 64540709

5.5x 90mm [Nat]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64540709品番EA550CK-5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,695
販売価格(税別)
2,450
両頭機能片頭全長(mm)90寸法(mm)5.5質量(g)22適合ねじM3アズワン品番64-2222-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする