エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
6.0x 90mm [Nat]ビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540718
品番
EA550CK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
90
寸法(mm)
6
質量(g)
26
適合ねじ
M3.5
アズワン品番
64-2222-31