7.0x100mm [Nat]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540727 品番EA550CK-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
寸法(mm)7 全長(mm)100 質量(g)35 適合ねじM4 アズワン品番64-2222-32 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする