8.0x110mm [Nat]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540736 品番EA550CK-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,871
販売価格(税別)
2,610
寸法(mm)8 全長(mm)110 質量(g)39 適合ねじM5 アズワン品番64-2222-33 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする