13.0x180mm [Nat]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540788 品番EA550CK-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
両頭機能片頭 全長(mm)180 寸法(mm)13 質量(g)112 適合ねじM8 アズワン品番64-2222-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする