PZ3x180mm [ポジドライブ]ビット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540806 品番EA550CL-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820
軸径(Φmm)8 全長(mm)180 質量(g)60 先端サイズPZ#3 先端形状ポジドライブ アズワン品番64-2222-36 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする