エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
T20x140mm [Torx]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540824
品番
EA550CM-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
140
先端形状
トルクス
先端サイズ
T20
質量(g)
27
適合ねじ
M4
アズワン品番
64-2222-38