エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
T30x160mm [Torx]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540849
品番
EA550CM-30
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
全長(mm)
160
質量(g)
49
先端サイズ
T30
適合ねじ
M6
先端形状
トルクス
アズワン品番
64-2222-40
両頭機能
片頭