エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
1.5x0.23x 60mm [-]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540885
品番
EA550MC-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.5×0.23mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
1.5×0.23
軸長(mm)
60
全長(mm)
157
商品構成
単品
アズワン品番
64-2222-44