EA550MD-27 #  1x80mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64541025 EA550MD-27 #  1x80mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64541025 EA550MD-27 #  1x80mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64541025

# 1x80mm [+]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541025 品番EA550MD-27
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,240円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端サイズNo.1 軸長(mm)80 全長(mm)177 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする