エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#00x25mm [+]ドライバービット(精密用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64541594
品番
EA550MS-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
カメラに使われているような小さなねじに最適です
先端形状
プラス
先端サイズ
No.00
仕様
先端軸径:2.0mm
全長(mm)
25
商品構成
単品