USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 互換品 通信ケーブル プリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541787 品番cable-a018-pr000025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【RICOH リコー】
★プリンター複合機
IPSiO GX 3000S
IPSiO GX 3000SF
IPSiO SG 3100SF
IPSiO SP 2200SFL
IPSiO SP 3410SF
IPSiO SP 3510SF
IPSiO SP 3610SF
IPSiO SP C210SF
IPSiO SP C221SF
IPSiO SP C221SFL
IPSiO SP C230SFL
IPSiO SP C241SF
IPSiO SP C301SF
RICOH IP 500SF
RICOH IP C6020
RICOH IP C6020M
RICOH P C200L
RICOH P C200SFL
RICOH P C301SF
RICOH P C6000L
RICOH P C6010
RICOH P C6010M
RICOH SG 3120B SF
RICOH SG 3120SF
RICOH SP 2300SFL
RICOH SP 3700SF
RICOH SP 4510SF
RICOH SP C250SFL
RICOH SP C251SF
RICOH SP C260SFL
RICOH SP C261SF
★カラーレーザープリンター
IPSiO 6100D
IPSiO 8200M
IPSiO 8800M
IPSiO 9000M
IPSiO 9800M
IPSiO Color 6000
IPSiO Color 6500
IPSiO CX2500
IPSiO CX3000
IPSiO CX3500
IPSiO CX400
IPSiO CX6100
IPSiO CX6600
IPSiO CX7200
IPSiO CX7500
IPSiO CX8200
IPSiO CX8200-ME
IPSiO CX8800
IPSiO CX9000
IPSiO CX9800
IPSiO SP 220L
IPSiO SP 721M
IPSiO SP 730M
IPSiO SP 731M
IPSiO SP 810M
IPSiO SP 811M
IPSiO SP 820M
IPSiO SP 821M
IPSiO SP C220
IPSiO SP C230L
IPSiO SP C241
IPSiO SP C310
IPSiO SP C320
IPSiO SP C411
IPSiO SP C411-ME
IPSiO SP C420
IPSiO SP C420ME
IPSiO SP C710
IPSiO SP C710e
IPSiO SP C711
IPSiO SP C720
IPSiO SP C721
IPSiO SP C730
IPSiO SP C730L
IPSiO SP C731
IPSiO SP C810
IPSiO SP C810-ME
IPSiO SP C810ME V2
IPSiO SP C811
IPSiO SP C820
IPSiO SP C821
IPSiO SP C830
IPSiO SP C830M
IPSiO SP C831
IPSiO SP C831M
P C301
RICOH SP C250L
RICOH SP C251
RICOH SP C261
SP 840M a1
SP C260L
SP C341
SP C342
SP C342M
SP C352
SP C420e
SP C420e M
SP C420e ME
SP C740
SP C750
SP C750M
SP C751
SP C751M
SP C840
SP C840a1
SP C840M
SP C840ME
SP C841
SP C841a1
SP C841M
SP C841M a1
★ジェルジェットプリンター
IPSiO G505
IPSiO G515
IPSiO G707
IPSiO G707-ME
IPSiO G717
IPSiO G7570
IPSiO GX 2500
IPSiO GX 3000
IPSiO GX 5000
IPSiO GX 7000
IPSiO GX e2600
IPSiO GX e3300
IPSiO GX e5500
IPSiO GX e7700
IPSiO SG 2100
IPSiO SG 7100
RICOH SG 2010L
RICOH SG 2200
RICOH SG 3100KE
RICOH SG 3200
RICOH SG 5100
RICOH SG 5200
RICOH SG 7200
★モノクロレーザープリンター
IPSiO NX60S
IPSiO NX630
IPSiO NX630N
IPSiO NX650S
IPSiO NX660S
IPSiO NX730N
IPSiO NX750
IPSiO NX760
IPSiO NX850
IPSiO NX85S
IPSiO NX860e
IPSiO NX86S
IPSiO NX96e
IPSiO Pro100
IPSiO Pro100M
IPSiO SP 3100
IPSiO SP 3400L
IPSiO SP 3410
IPSiO SP 3410L
IPSiO SP 3510
IPSiO SP 4000
IPSiO SP 4010
IPSiO SP 4210
IPSiO SP 4300
IPSiO SP 4310
IPSiO SP 6100
IPSiO SP 6110
IPSiO SP 6120
IPSiO SP 6210
IPSiO SP 6220
IPSiO SP 6310
IPSiO SP 6320
IPSiO SP 6330
IPSiO SP 8100
IPSiO SP 8100M
IPSiO SP 8200
IPSiO SP 8200M
IPSiO SP 8300
IPSiO SP 8300M
RICOH IP 6530
RICOH P 500
RICOH P 500M
RICOH P 501
RICOH P 501M
RICOH P 6000
RICOH P 6010
RICOH P 6020
RICOH P 6030
RICOH P 6510
RICOH P 6520
RICOH SP 2100L
RICOH SP 2200L
RICOH SP 2300L
RICOH SP 3610
RICOH SP 3700
RICOH SP 4500
RICOH SP 4510
RICOH SP 6410
RICOH SP 6410LE
RICOH SP 6420
RICOH SP 6420LE
RICOH SP 6420M
RICOH SP 6430
RICOH SP 6430LE
RICOH SP 6430M
RICOH SP 6430TE
RICOH SP 6440
RICOH SP 6440LE
RICOH SP 6440M
RICOH SP 6450
RICOH SP 6450TE
RICOH SP 8400
RICOH SP 8400a1
RICOH SP 8400M a1
RICOH SP 8400M
★基幹プリンティング
IPSiO SP 9100M Pro
IPSiO SP 9100Pro
RICOH Pro 6100
RICOH Pro 6100HT
RICOH Pro 8110HT
RICOH Pro 8110Y
RICOH Pro 8120HT
RICOH Pro 8120Y
RICOH Pro 8210HT
RICOH Pro 8210Y
RICOH Pro 8220HT
RICOH Pro 8220Y
RICOH Pro 8310HT
RICOH Pro 8310Y
RICOH Pro 8320HT
RICOH Pro 8320Y
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする