EA550SA-0.5 0.5x 86mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ 64541795

0.5x 86mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)EA550SA-0.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64541795
品番
EA550SA-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
¥2,580

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に

先端形状
マイナス
先端サイズ
0.5×0.005mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
0.5×0.005
軸長(mm)
15
全長(mm)
86
材質(軸)
ヘッド:ポリアセタール
商品構成
単品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする