USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト STKL2000404 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541918 品番cable-b010-pr000038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【SEAGATE/シーゲイト】
★外付けハードディスク・ドライブ
STKL2000404
STKL2000405
STKL2000406
STKL2000411
STKL2000412
STKL2000413
STKL2000417
STKL2000418
STKL2000419
STLX2000400
STLX2000401
STLX2000402
STLX2000403
★Backup Plus
STBU1000300
STBU1000301
STBU1000302
STBU1000303
STBU1000410
STBU500300
STBU500301
STBU500302
STBU500303
STBU750300
STBW1000303
STBW1000800
STBW500800
STDR1000300
STDR1000301
STDR1000302
STDR1000303
STDR2000300
STDR2000301
STDR2000302
STDR2000303
STDR2000309
STDR4000300
STDR4000301
STDR4000302
STDR4000303
STDR4000405
STDR5000300
STDR5000301
STDR5000302
STDR5000303
STEH1000300
STEH1000301
STEH2000300
STEH2000301
STHH1000300
STHH1000301
STHH1000400
STHH1000402
STHH2000300
STHH2000301
STHH2000400
STHH2000402
STHN1000400
STHN1000401
STHN1000402
STHN1000403
STHN1000404
STHN1000405
STHN2000400
STHN2000401
STHN2000402
STHN2000403
STHN2000404
STHN2000405
STHN2000406
STHP4000400
STHP4000401
STHP4000402
STHP4000403
STHP4000404
STHP5000400
STHP5000401
STHP5000402
STHP5000403
Ultra Touch
STJW1000400
STJW1000401
STJW500400
STJW500401
★外付けポータブル
HD-PSG1.0U3BKD2
SGP-BP010USV
SGP-MX010UBK
SGP-MX010UWH
SGP-MX020UBK
SGP-MX020UWH
SGP-MY010UBK
SGP-MY010UWH
SGP-MY020UBK
SGP-MY020UWH
SGP-NX005UBK
SGP-NX005UWH
SGP-NY005UBK
SGP-NY010UBK
SGP-NY020UBK
SGP-NZ010UBK
SGP-NZ020UBK
SGP-NZ020UWH
SGP-TV010BK
ST902504EXA101-RK
ST905004EXA101-RK
ST905004EXD101-RK
ST906404EXD101-RK
ST907504EXD101-RK
ST910004EXD101-RK
STAD500103
STAD750103
STAX1000202
STAX1500200
STAX1500202
STAX500202
STAX750202
STBE320100
STBL500100
STBU1000100
STBU1000101
STBU1000102
STBU1000103
STBU500100
STBU500101
STBU500103
STBU750100
STBW1000100
STBW1000401
STBW1000900
STBX1000300
STBX1000301
STBX2000401
STCD500100
STCD500102
STCD500301
STCD500303
STCF500102
STCM240100
STDA4000100
STDS1000100
STDS2000100
STDZ500400
STEA500400
STFX1000400
STGX1000400
STGX2000400
STGX4000400
STGX5000400
STJL1000400
STJL2000400
STJL4000400
STJL5000400
STKC5000601
STKM1000400
STKM2000400
STKM4000400
STKM5000400
STKN1000400
STKN4000400
STKN5000400
★PlayStationコンソール用Game Drive
STLL4000300
STGD2000300
★Game Drive Playstation
STLM5000300
STLM2000300
★外付けゲーム/Game Drive
STEA2000403
STEA2000410
STEA2000411
STEA2000417
STEA2000424
STEA2000426
STEA4000402
STEA4000407
STFT512400
STGG8000400
STHB1000401
STHB2000401
STHB500401
STLV2000300
STLV2000400
STMJ2000400
STMJ5000400
★PlayStation向けGame Drive
STGD1000300
STGD2000300
STGD2000302
STGD2000303
STGD2000304
STGD2000305
STGD2000306
STGD2000400
STGD4000400
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする