USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541970 品番cable-b010-pr000043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【Logitec/ロジテック】
★ポータブルハードディスク
・LHD-PBLU3シリーズ
LHD-PBL010U3BK
LHD-PBL020U3BK
・LHD-PSAU3BKシリーズ
LHD-PSA010U3BK
LHD-PSA020U3BK
・SeeQVault対応 USB3.0外付型ポータブルHDユニット
LHD-PBM10U3QW
LHD-PBM20U3QW
LHD-PBM30U3QW
LHD-PBM40U3QW
LHD-PBM50U3QW
・LHD-PBMU3
LHD-PBM10U3BK
LHD-PBM10U3WH
LHD-PBM20U3BK
LHD-PBM20U3WH
LHD-PBM50U3WH
・LHD-PBKU3シリーズ
LHD-PBK1000U3CA
LHD-PBK1000U3LX
LHD-PBK1000U3ST
LHD-PBK750U3CA
LHD-PBK750U3LX
LHD-PBK750U3ST
LHD-PBK500U3CA
LHD-PBK500U3LX
LHD-PBK500U3ST
・LHD-PBJU3Wシリーズ
LHD-PBJ500U3W
LHD-PBJ750U3W
LHD-PBJ1000U3W
★外付けハードディスク
・LHR-DS05WU3Rシリーズ
LHR-DS05WU3BK20R
LHR-DS05WU3SV20R
LHR-DS05WU3PU20R
LHR-DS05WU3RD20R
LHR-DS05WU3BK30R
LHR-DS05WU3SV30R
LHR-DS05WU3PU30R
LHR-DS05WU3RD30R
★ハードディスク関連
・LGB-PBSU3シリーズ
LGB-PBSU3
LGB-PBSU3S
・LHR-DS05WU3シリーズ
LHR-DS05WU3BK
LHR-DS05WU3SV
LHR-DS05WU3PU
LHR-DS05WU3RD
★外付けSSD
・LMD-SPAU3Mシリーズ
LMD-SPA240U3M
LMD-SPA480U3M
LMD-SPA960U3M
★暗号化ハードディスク
・LHD-PBMU3BSMシリーズ
LHD-PBM05U3BSM
LHD-PBM10U3BSM
LHD-PBM20U3BS
LHD-PBM10U3BSMR
・LHD-PBMU3BSシリーズ
LHD-PBM05U3BS
LHD-PBM10U3BS
LHD-PBM20U3BS
LHD-PBM10U3BSR
★ポータブルSSD
・LMD-SPAU3シリーズ
LMD-SPA240U3
LMD-SPA480U3
LMD-SPA960U3
・LMD-PBLU3シリーズ
LMD-PBL240U3BK
LMD-PBL480U3BK
LMD-PBL960U3BK
LMD-PBL2000U3BK
・LMD-PBRU3シリーズ
LMD-PBR240U3BK
LMD-PBR480U3BK
LMD-PBR960U3BK
LMD-PBR2000U3BK
・LHD-PBLSSU3シリーズ
LHD-PBLSS05U3BK
LHD-PBLSS10U3BK
・LMD-PSAU3BKシリーズ
LMD-PSA250U3BK
LMD-PSA500U3BK
★ブルーレイドライブ
LBD-LPWAWU3CNDB
LBD-LPWAWU3NDB
LBD-PUD6U3MSV
LBD-PUC6U3TBK
LBD-PMJ6U3MSVC
LBD-PUB6U3TBK
LBD-PUB6U3MSV
LBD-PVD6U3CMSV
LBD-PVE6U3CMSV
LBD-PMJ6U3MSV
LBD-PMF6U3HBKW
LBD-PME6U3MSV
LBD-PVC6UCMSV
LBD-PWB6U3SBK/E
LBDW-PUF6U3CMSV
LBDW-PUE6U3MSV
LBDW-PUD6U3MSV
LBDW-PUD6U3SBK
LBDW-PUD6U3MSV
LBDW-PUG6U3CMSV
LBDW-PUH6U3CMSV
・LBD-PVA6U3V シリーズ
LBD-PVA6U3VBK
LBD-PVA6U3VGY
LBD-PVA6U3VRD
LBD-PVA6U3VWH
・LBD-PUD6U3L シリーズ
LBD-PUD6U3LBK
LBD-PUD6U3LRD
LBD-PUD6U3LWH
LBD-PUD6U3LGY
・LBD-PMK6U3V シリーズ
LBD-PMK6U3VBK
LBD-PMK6U3VRD
LBD-PMK6U3VSV
・LBD-PMJ6U3V シリーズ
LBD-PMJ6U3VBK
LBD-PMJ6U3VRD
LBD-PMJ6U3VSV
・LBD-PUB6U3V シリーズ
LBD-PUB6U3VBK
LBD-PUB6U3VRD
LBD-PUB6U3VWH
・LBD-PWA6U3CLシリーズ
LBD-PWA6U3CLBK
LBD-PWA6U3CLWH
LBD-PWA6U3CLRD
・LBD-PWA6U3Lシリーズ
LBD-PWA6U3LBK
LBD-PWA6U3LWH
LBD-PWA6U3LRD
★DVDドライブ
・LDR-PML8U3CLシリーズ
LDR-PML8U3CLBK
LDR-PML8U3CLWH
LDR-PML8U3CLRD
・LDR-PML8U3CVシリーズ
LDR-PML8U3CVBK
LDR-PML8U3CVWH
LDR-PML8U3CVRD
・LDR-PML8U3Lシリーズ
LDR-PML8U3LBK
LDR-PML8U3LWH
LDR-PML8U3LRD
・LDR-PML8U3Vシリーズ
LDR-PML8U3VBK
LDR-PML8U3VWH
LDR-PML8U3VRD
・LDR-PUE8U3Vシリーズ
LDR-PUE8U3VBK
LDR-PUE8U3VRD
LDR-PUE8U3VWH
・LDR-PUE8U3Lシリーズ
LDR-PUE8U3LBK
LDR-PUE8U3LRD
LDR-PUE8U3LWH
LDR-PUD8U3MSV
LDRW-PUD8U3MSV
LDR-PUC8U3TBK
LDR-PUD8U3VBK
LDR-PUD8U3VRD
LDR-PUD8U3VWH
LDR-PUD8U3LBK
LDR-PUD8U3LRD
LDR-PUD8U3LWH
LDR-PUB8U3MSV
LDR-PUB8U3MSVW
・LDR-PVB8U3M シリーズ
LDR-PVB8U3MGY
LDR-PVB8U3MSV
LDRW-PS24GWU3RWH
LDRW-PS5GWU3VWH
LDR-PS5GWU3RWH
LDR-PS24GWU3RWH
LDR-PS5GWU3PWH
LDV-PML8U3NBK
★SSD換装キット
LMD-SS2000KU3
LMD-SS240KU3
LMD-SS480KU3
LMD-SS960KU3
★光学ドライブ
LDR-LSM2WWURDWH
LDR-LSM5WWUVDWH
LDR-SM5WUVWH
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする