cable-c015-pr000054 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット 64542076

cable-c015-pr000054 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット 64542076
cable-c015-pr000054 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット 64542076
cable-c015-pr000054 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット 64542076
cable-c015-pr000054 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット 64542076
cable-c015-pr000054 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット 64542076
cable-c015-pr000054 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット 64542076

HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード64542076品番cable-c015-pr000054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999


HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴

HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。
金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。
HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。
【対応機種】
SONY(ソニー)機種に対応しております。
DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。
※SONYの純正品ではございません。
★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]
HDR-CX7
HDR-CX12
HDR-CX120
HDR-CX170
HDR-CX180
HDR-CX270V
HDR-CX370V
HDR-CX500V
HDR-CX520V
HDR-CX550V
HDR-CX560V
HDR-CX590V
HDR-CX700V
HDR-CX720V
HDR-PJ20
HDR-PJ40V
HDR-PJ210
HDR-PJ590V
HDR-PJ760V
HDR-SR7
HDR-SR8
HDR-SR11
HDR-SR12
HDR-TG1
HDR-UX20
HDR-XR100
HDR-XR150
HDR-XR350V
HDR-XR500V
HDR-XR520V
HDR-XR550V
★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]
NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K
NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K
NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK
NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T
NEX-6・NEX-7
NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3
★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー
NEX-VG10・NEX-VG20
NEX-VG20H・NEX-VG30
NEX-VG30H・NEX-VG900
★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”
HDR-TD10・HDR-TD20V
★デジタル録画双眼鏡
DEV-3
★スタイリッシュコンパクトモデル
DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V
DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V
DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V
DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10
DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70
DSC-WX100・DSC-WX170
★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]
DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y
DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y
DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y
DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L
DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900
SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y
SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y
SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY
SLT-A57
α65・α77・α99
★”Bloggie”(ブロギー)
MHS-CM5
MHS-FS3
MHS-TS20K
など
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする