HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64542155 品番cable-d010-pr000062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【IODATA/アイ・オー・データ】
★NAS
HDL4-X12
HDL4-X16
HDL4-X16-U
HDL4-X2
HDL4-X24
HDL4-X32
HDL4-X32-U
HDL4-X4
HDL4-X4/ST5
HDL4-X4-U
HDL4-X8
HDL4-X8/ST5
HDL4-X8-U
HDL4-Z19SATA-16
HDL4-Z19SATA-16B
HDL4-Z19SATA-16-U
HDL4-Z19SATA-16-UB
HDL4-Z19SATA-32
HDL4-Z19SATA-32B
HDL4-Z19SATA-32-U
HDL4-Z19SATA-32-UB
HDL4-Z19SATA-4
HDL4-Z19SATA-4B
HDL4-Z19SATA-4-U
HDL4-Z19SATA-4-UB
HDL4-Z19SATA-8
HDL4-Z19SATA-8B
HDL4-Z19SATA-8-U
HDL4-Z19SATA-8-UB
HDL4-Z19SATA-S4
HDL4-Z19SATA-S4-U
HDL4-Z19SCA-16
HDL4-Z19SCA-16-U
HDL4-Z19SCA-32
HDL4-Z19SCA-32-U
HDL4-Z19SCA-4
HDL4-Z19SCA-4-U
HDL4-Z19SCA-8
HDL4-Z19SCA-8-U
HDL4-Z19SI3A-16
HDL4-Z19SI3A-16B
HDL4-Z19SI3A-16-U
HDL4-Z19SI3A-16-UB
HDL4-Z19SI3A-32
HDL4-Z19SI3A-32B
HDL4-Z19SI3A-32-U
HDL4-Z19SI3A-32-UB
HDL4-Z19SI3A-4
HDL4-Z19SI3A-4B
HDL4-Z19SI3A-4-U
HDL4-Z19SI3A-4-UB
HDL4-Z19SI3A-8
HDL4-Z19SI3A-8B
HDL4-Z19SI3A-8-U
HDL4-Z19SI3A-8-UB
HDL4-Z19SI3A-S4
HDL4-Z19SI3A-S4-U
HDL4-Z19WATA-16
HDL4-Z19WATA-16B
HDL4-Z19WATA-16-U
HDL4-Z19WATA-16-UB
HDL4-Z19WATA-32
HDL4-Z19WATA-32B
HDL4-Z19WATA-32-U
HDL4-Z19WATA-32-UB
HDL4-Z19WATA-4
HDL4-Z19WATA-4B
HDL4-Z19WATA-4-U
HDL4-Z19WATA-4-UB
HDL4-Z19WATA-8
HDL4-Z19WATA-8B
HDL4-Z19WATA-8-U
HDL4-Z19WATA-8-UB
HDL4-Z19WCA-16
HDL4-Z19WCA-32
HDL4-Z19WCA-4
HDL4-Z19WCA-8
HDL4-Z22SATA04
HDL4-Z22SATA04B
HDL4-Z22SATA04U
HDL4-Z22SATA04UB
HDL4-Z22SATA08
HDL4-Z22SATA08B
HDL4-Z22SATA08U
HDL4-Z22SATA08UB
HDL4-Z22SATA16
HDL4-Z22SATA16B
HDL4-Z22SATA16U
HDL4-Z22SATA16UB
HDL4-Z22SATA32
HDL4-Z22SATA32B
HDL4-Z22SATA32U
HDL4-Z22SATA32UB
HDL4-Z22SATAS4
HDL4-Z22SATAS4U
HDL4-Z22WATA04
HDL4-Z22WATA04B
HDL4-Z22WATA04U
HDL4-Z22WATA04UB
HDL4-Z22WATA08
HDL4-Z22WATA08B
HDL4-Z22WATA08U
HDL4-Z22WATA08UB
HDL4-Z22WATA16
HDL4-Z22WATA16B
HDL4-Z22WATA16U
HDL4-Z22WATA16UB
HDL4-Z22WATA32
HDL4-Z22WATA32B
HDL4-Z22WATA32U
HDL4-Z22WATA32UB
APS2-WS19EI3
APX2-EVID/5P
APX2-MEDICAL/QCA
APX2-SKYSEA
APX2-SKYSEAH
HDL2-Z19SATA-16
HDL2-Z19SATA-16B
HDL2-Z19SATA-2
HDL2-Z19SATA-2B
HDL2-Z19SATA-4
HDL2-Z19SATA-4B
HDL2-Z19SATA-8
HDL2-Z19SATA-8B
HDL2-Z19SATA-S2
HDL2-Z19SCA-16
HDL2-Z19SCA-2
HDL2-Z19SCA-4
HDL2-Z19SCA-8
HDL2-Z19SI3A-16
HDL2-Z19SI3A-16B
HDL2-Z19SI3A-2
HDL2-Z19SI3A-2B
HDL2-Z19SI3A-4
HDL2-Z19SI3A-4B
HDL2-Z19SI3A-8
HDL2-Z19SI3A-8B
HDL2-Z19WATA-16
HDL2-Z19WATA-16B
HDL2-Z19WATA-2
HDL2-Z19WATA-2B
HDL2-Z19WATA-4
HDL2-Z19WATA-4B
HDL2-Z19WATA-8
HDL2-Z19WATA-8B
HDL2-Z19WCA-16
HDL2-Z19WCA-2
HDL2-Z19WCA-4
HDL2-Z19WCA-8
HDL2-Z22SATA02
HDL2-Z22SATA02B
HDL2-Z22SATA04
HDL2-Z22SATA04B
HDL2-Z22SATA08
HDL2-Z22SATA08B
HDL2-Z22SATA16
HDL2-Z22SATA16B
HDL2-Z22SATAS2
HDL2-Z22SI3A02
HDL2-Z22SI3A02B
HDL2-Z22SI3A04
HDL2-Z22SI3A04B
HDL2-Z22SI3A08
HDL2-Z22SI3A08B
HDL2-Z22SI3A16
HDL2-Z22SI3A16B
HDL2-Z22SI3AS2
HDL2-Z22WATA02
HDL2-Z22WATA02B
HDL2-Z22WATA04
HDL2-Z22WATA04B
HDL2-Z22WATA08
HDL2-Z22WATA08B
HDL2-Z22WATA16
HDL2-Z22WATA16B
HDL-Z4WL12I2
HDL-Z4WL16I2
HDL-Z4WL24I2
HDL-Z4WL4I2
HDL-Z4WL8I2
HDL-Z4WP16IX
HDL-Z4WP4IX
HDL-Z4WP8IX
MPC-LVZ2/TWT
MPC-LVZ2/TWTL5
MPC-LVZ2/TWTS1
MPC-LVZ2/TWTS5
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする