HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴
対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【EPSON/エプソン】
★プロジェクター
Home Cinema 2350
Home Cinema 3800
Home Cinema 880
Pro Cinema 6040UB
Pro Cinema LS12000
Pro L1060U
Pro L1060UNL
Pro L1060W
Pro L1060WNL
Pro L1070U
Pro L1070UNL
Pro L1070W
Pro L1070WNL
Pro L1075U
Pro L1075UNL
Pro L1490U
Pro L1490UNL
Pro L1495U
Pro L1495UNL
Pro L1500UH
Pro L1500UHNL
Pro L1505UH
Pro L1505UHNL
Pro L1715SNL
Pro L1750UNL
Pro L1755UNL
Pro L30000UNL
Pro L30002UNL
EB-810E
EB-815E
EB-L1500UH
EB-L1505UH
EB-L1750U
EB-L1755U
EB-L30000U
EB-L30002U
EB-PU1007B
EB-PU1007W
EB-PU1008B
EB-PU1008W
EB-PU2010B
EB-PU2010W
EB-PU2113W
EB-PU2116W
EB-PU2120W
EB-PU2213B
EB-PU2216B
EB-PU2220B
EH-LS10000
EH-LS10500
EH-LS12000
EH-LS300B
EH-LS300W
EH-LS500B
EH-LS500W
EH-LS650B
EH-LS650W
EH-LS800B
EH-LS800W
EH-TW5825
EH-TW6250
EH-TW7000
EH-TW7100
EH-TW8300
EH-TW8300W
EH-TW8400
EH-TW8400W
ELPDC30
★パソコン
Endeavor AT20
Endeavor JN4300-2
Endeavor JT40-2
Endeavor MR5000
Endeavor MR8400
Endeavor NA521E-2
Endeavor NA710E
Endeavor NA711E
Endeavor NJ4400E-2
Endeavor NJ7500E
Endeavor NL1000E
Endeavor Pro9200
Endeavor SG100E
Endeavor ST210E
【CANON/キヤノン】
★プロジェクター
WUX10
WUX10 Mark II
WUX400ST
WUX450
WUX450ST
WUX500
WUX500ST
WUX520
WUX4000
WUX5000
WUX5800
WUX5800Z
WUX6000
WUX6010
WUX6500
WUX6600Z
WUX6700
WUX7000Z
WUX7500
WX450ST
WX520
WX6000
C-13W
LH-WU350UST
LH-WX370UST
LV-HD420
LV-WU360
LV-WX310ST
LV-WX320
LV-WX370
LV-X301
LV-X310ST
LV-X320
LV-X350
LV-X420
LX-MU500
LX-MU500Z
LX-MW500
SX6000
【Pioneer/パイオニア】
★ブルーレイ/DVD
UDP-LX800
UDP-LX500
BDP-LX58
BDP-LX88
★ホームシアターシステム
FS-EB70
HTP-CS1
HTP-HW950
HTP-LX51
HTP-S323
HTP-S333
HTP-S353
HTP-S363
HTP-S525
HTP-S535
HTP-S727
HTP-S737
HTP-S757
HTP-S767
HTP-SB510
HTP-SB550
HTP-SB560
HTP-SB760
HTZ-HW616BD
HTZ-HW919BD
HTZ-LX61DV
MCS-434
SBX-N500
SBX-N700
VSX-S510+S-HSL300
【RICOH/リコー】
★プロジェクター
RICOH PJ HD5452
RICOH PJ HDL3530
RICOH PJ S2440
RICOH PJ UHL5970
RICOH PJ WU5570
RICOH PJ WUC4650
RICOH PJ WUL5860
RICOH PJ WUL5970
RICOH PJ WUL6281
RICOH PJ WX2440
RICOH PJ WX3351
RICOH PJ WX3351N
RICOH PJ WX4152
RICOH PJ WX4152N
RICOH PJ WX4152NI
RICOH PJ WX4153
RICOH PJ WX4153N
RICOH PJ WX4241
RICOH PJ WX4241N
RICOH PJ WX5462
RICOH PJ WXC1210
RICOH PJ WXC4660
RICOH PJ WXL3540
RICOH PJ WXL4760
RICOH PJ WXL4960
RICOH PJ WXL4960NI
RICOH PJ WXL5860
RICOH PJ X2440
RICOH PJ X3351
RICOH PJ X3351N
RICOH PJ X5580
【YAMAHA/ヤマハ】
★アンプ
CX-A5000
CX-A5100
CX-A5200
★ホームシアターシステム
HTY-250
YHT-3067JP
YHT-503JP
YHT-5067JP
YHT-702JP
YHT-902JP
YHT-903JP
YHT-S350
YHT-S351
YHT-S400
YHT-S401
★サウンドバー
YSP-1600
YSP-2200
YSP-2500
YSP-3000
YSP-3300
YSP-4000
YSP-4100
YSP-4300
YSP-5100
YSP-5600
YSP-600
【BUFFALO/バッファロー】
HDD
PD-2000
PD-2000E
PD-2000E-L
PD-2000-L
PD-2000-LV
PD-2000-V
PD-2000-XL
【Anker/アンカー】
★サウンドバー
Soundcore Infini 2
Soundcore Infini Pro
★ホームプロジェクター
Nebula Cosmos
Nebula Cosmos Laser
Nebula Cosmos Laser 4K
Nebula Cosmos Max
Nebula Solar
モバイルプロジェクター
Nebula Vega Portable
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。