HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64542286 品番cable-d010-pr000076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【SHARP シャープ】
★テレビ
4T-C40BJ1
4T-C40CL1
4T-C40AH2
4T-C40AJ1
4T-C40BH1
4T-C42DH1
4T-C42DJ1
4T-C42EJ1
4T-C42EQ2
4T-C42FL1
4T-C43EL1
4T-C43EN2
4T-C43FN2
4T-C43AM1
4T-C43CL1
4T-C43CN1
4T-C43DL1
4T-C43DN2
4T-C45AJ1
4T-C45AL1
4T-C45BL1
4T-C45BN1
4T-C48CQ1
4T-C48EQ2
4T-C50AH1
4T-C50AH2
4T-C50AJ1
4T-C50AM1
4T-C50AN1
4T-C50BH1
4T-C50BL1
4T-C50BN1
4T-C50CH1
4T-C50CL1
4T-C50CN1
4T-C50DL1
4T-C50DN2
4T-C50EJ1
4T-C50EL1
4T-C50EN2
4T-C50FL1
4T-C50FN2
4T-C55AJ1
4T-C55BL1
4T-C55CH1
4T-C55CL1
4T-C55CN1
4T-C55CQ1
4T-C55DN1
4T-C55DP1
4T-C55DQ1
4T-C55DQ2
4T-C55DS1
4T-C55EL1
4T-C55EN1
4T-C55EQ1
4T-C55ES1
4T-C55EU1
4T-C55FN1
4T-C55FN2
4T-C60AJ1
4T-C60AM1
4T-C60AN1
4T-C60BH1
4T-C60BN1
4T-C60CN1
4T-C60DN1
4T-C60EN1
4T-C65CH1
4T-C65CQ1
4T-C65DL1
4T-C65DN1
4T-C65DP1
4T-C65DQ1
4T-C65DQ2
4T-C65DS1
4T-C65EJ1
4T-C65EL1
4T-C65EN1
4T-C65EQ1
4T-C65ES1
4T-C65EU1
4T-C65FL1
4T-C65FN1
4T-C70AU1
4T-C70BN1
4T-C70CN1
4T-C70DN1
4T-C70EN1
4T-C75EL1
4T-C75FN1
4T-C77EQ1
LC-40U20
LC-40U30
LC-40U40
LC-40U45
LC-45US40
LC-45US45
LC-46XL10
LC-46XL20
LC-50U20
LC-50U30
LC-50U40
LC-50U45
LC-50US40
LC-50US45
LC-50US5
LC-52UD20
LC-52US20
LC-52US30
LC-52XL10
LC-52XL20
LC-52XS1
LC-52Z5
LC-55U30
LC-55U40
LC-55U45
LC-55UH5
LC-55US40
LC-55US45
LC-55US5
LC-55XD45
LC-58U30
LC-60U45
LC-60UD1
LC-60UD20
LC-60UH5
LC-60US20
LC-60US30
LC-60US40
LC-60US45
LC-60US5
LC-60XD35
LC-60XL10
LC-60XL20
LC-60Z5
LC-60Z9
LC-65GE1
LC-70UD1
LC-70UD20
LC-70US4
LC-70XG35
LC-70XL10
LC-80XL10
LC-80XU30
4T-B50AKL
4T-B50CL1
4T-B55CL1
4T-B60AK1
4T-B60CN1
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする