タカヤマ
タカヤマの バルコニーまわり
タカヤマの 収納庫
タカヤマ物置 スチール製小型収納庫
(2件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64542329
品番
TJS-012B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
鍵付き(キー2本付属)
質量(kg)
27
色
ブルー
高さ(mm)
900
奥行(mm)
650
間口(mm)
1150
間口W×奥行D×高さH(mm)
1150×650×900
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1090×520×860
扉形式
引き戸
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
鳥取県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
島根県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません