エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
3.5x 0.6x173mm [-]精密ドライバー(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543064
品番
EA552AJ-9B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3.5×0.6
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
173
質量(g)
19.7
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-31