1.2x 0.2x 40mm [-]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64543159 品番EA552AL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
先端形状マイナス 先端サイズ1.2×0.2mm 軸長(mm)40 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)133 商品構成単品 アズワン品番64-2225-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする